testo 425 - Anemómetro digital de hilo caliente con conexión a la App

Número de artículo: 0563 0425
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
Tipo de producto Instrumento de medición multifuncional

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 0425
EAN / GTIN 4029547025808
Número del fabricante 0563 0425
Número L L40540 495

Descripción

Descripción:

Los sistemas de ventilación y climatización ajustados perfectamente son un factor decisivo para edificios modernos.
  • Por consiguiente, es importante garantizar con la tecnología de medición adecuada que la velocidad, la temperatura y el caudal coincidan en el conducto de ventilación
  • En este sentido, el anemómetro térmico testo 425 estará a su lado de forma rápida, sencilla y precisa
  • La sonda telescópica con cable puede extenderse hasta 820 mm y de este modo le facilita el trabajo por encima de la cabeza o en conductos de gran diámetro
  • El analizador especialmente robusto y compacto ejecuta automáticamente todos los cálculos relevantes, tales como el caudal o los valores medios temporales y puntuales
  • Además, Con la App testo Smart podrá ejecutar fácilmente la configuración del analizador, la visualización y el almacenamiento de los valores medidos, así como la documentación.